Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1214-07

  • ERIKS:13566006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,43

-

10+

€ 3,34

38.46%

25+

€ 2,15

60.49%

50+

€ 1,54

71.68%

100+

€ 1,27

76.57%

200+

€ 1,03

81.12%

500+

€ 0,74

86.36%

1000+

€ 0,44

91.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-1214-07
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
14 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij