€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,61 | - |
10+ | € 3,46 | 38.31% |
25+ | € 2,22 | 60.34% |
50+ | € 1,63 | 70.85% |
100+ | € 1,33 | 76.27% |
200+ | € 1,06 | 81.02% |
500+ | € 0,80 | 85.76% |
1000+ | € 0,49 | 91.19% |
2500+ | € 0,46 | 91.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1012-17 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |