€ 5,43/ stukexcl. btw
€ 6,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,43 | - |
10+ | € 3,34 | 38.46% |
25+ | € 2,15 | 60.49% |
50+ | € 1,54 | 71.68% |
100+ | € 1,27 | 76.57% |
200+ | € 1,03 | 81.12% |
500+ | € 0,76 | 86.01% |
1000+ | € 0,46 | 91.61% |
2500+ | € 0,44 | 91.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |