Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-1012-09

  • ERIKS:13566002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,91

-

10+

€ 3,46

41.48%

25+

€ 2,17

63.34%

50+

€ 1,54

73.95%

100+

€ 1,24

79.10%

200+

€ 1,03

82.64%

500+

€ 0,80

86.50%

1000+

€ 0,61

89.71%

2500+

€ 0,49

91.64%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij