€ 5,83/ stukexcl. btw
€ 7,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,83 | - |
10+ | € 3,42 | 41.37% |
25+ | € 2,13 | 63.52% |
50+ | € 1,50 | 74.27% |
100+ | € 1,20 | 79.48% |
200+ | € 0,97 | 83.39% |
500+ | € 0,74 | 87.30% |
1000+ | € 0,57 | 90.23% |
2500+ | € 0,44 | 92.51% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-1012-07 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 7 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |