Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0810-09

  • ERIKS:13565999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,98

-

10+

€ 3,08

38.17%

25+

€ 1,90

61.83%

50+

€ 1,33

73.28%

100+

€ 1,05

79.01%

200+

€ 0,84

83.21%

500+

€ 0,63

87.40%

1000+

€ 0,36

92.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-0810-09
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij