Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0810-07

  • ERIKS:13565998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,94

-

10+

€ 3,06

38.08%

25+

€ 1,90

61.54%

50+

€ 1,31

73.46%

100+

€ 1,05

78.85%

200+

€ 0,82

83.46%

500+

€ 0,63

87.31%

1000+

€ 0,48

90.38%

2500+

€ 0,36

92.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-0810-07
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
7 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij