Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0810-05

  • ERIKS:13565997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,92/ stukexcl. btw

€ 5,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,92

-

10+

€ 3,00

39.00%

25+

€ 1,88

61.78%

50+

€ 1,29

73.75%

100+

€ 1,03

79.15%

200+

€ 0,82

83.40%

500+

€ 0,61

87.64%

1000+

€ 0,36

92.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-0810-05
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij