€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,88 | - |
10+ | € 3,00 | 38.52% |
25+ | € 1,88 | 61.48% |
50+ | € 1,29 | 73.54% |
100+ | € 1,03 | 78.99% |
200+ | € 0,82 | 83.27% |
500+ | € 0,61 | 87.55% |
1000+ | € 0,36 | 92.61% |
2500+ | € 0,32 | 93.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-0608-08 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 8 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |