Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J3 /iglidur® J3 J3FM-0608-04

  • ERIKS:13565994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,85

-

10+

€ 2,96

38.82%

25+

€ 1,86

61.57%

50+

€ 1,27

73.73%

100+

€ 0,99

79.61%

200+

€ 0,80

83.53%

500+

€ 0,61

87.45%

1000+

€ 0,32

93.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J3FM-0608-04
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
4 mm
Flensdiameter
12 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J3
Materiaal loopvlak
iglidur® J3
Onderhoud
Onderhoudsvrij