€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,83 | - |
10+ | € 2,95 | 38.98% |
25+ | € 1,84 | 61.81% |
50+ | € 1,27 | 73.62% |
100+ | € 0,97 | 79.92% |
200+ | € 0,76 | 84.25% |
500+ | € 0,59 | 87.80% |
1000+ | € 0,32 | 93.31% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-0507-05 |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 11 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |