€ 4,77/ stukexcl. btw
€ 5,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,77 | - |
10+ | € 2,93 | 38.65% |
25+ | € 1,82 | 61.75% |
50+ | € 1,24 | 74.10% |
100+ | € 0,95 | 80.08% |
200+ | € 0,76 | 84.06% |
500+ | € 0,59 | 87.65% |
1000+ | € 0,32 | 93.23% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J3FM-0304-05 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 4.5 mm |
Breedte | 5 mm |
Flensdiameter | 7.5 mm |
Flensdikte | 0.75 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J3 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J3 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |