Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-2023-21

  • ERIKS:13565908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,65/ stukexcl. btw

€ 14,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,65

-

10+

€ 7,37

36.70%

25+

€ 4,71

59.54%

50+

€ 3,40

70.80%

100+

€ 2,72

76.67%

200+

€ 2,28

80.42%

500+

€ 1,84

84.18%

1000+

€ 1,37

88.25%

2500+

€ 1,22

89.56%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J260FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21.5 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J260
Materiaal loopvlak
iglidur® J260
Onderhoud
Onderhoudsvrij