Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J260 /iglidur® J260 J260FM-1618-17

  • ERIKS:13565907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,36/ stukexcl. btw

€ 12,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,36

-

10+

€ 6,37

38.53%

25+

€ 3,93

62.02%

50+

€ 2,77

73.21%

100+

€ 2,15

79.27%

200+

€ 1,81

82.57%

500+

€ 1,39

86.61%

1000+

€ 1,06

89.72%

2500+

€ 0,91

91.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J260FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J260
Materiaal loopvlak
iglidur® J260
Onderhoud
Onderhoudsvrij