€ 9,39/ stukexcl. btw
€ 11,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,39 | - |
10+ | € 5,61 | 40.28% |
25+ | € 3,36 | 64.17% |
50+ | € 2,28 | 75.71% |
100+ | € 1,73 | 81.58% |
200+ | € 1,44 | 84.62% |
500+ | € 1,08 | 88.46% |
1000+ | € 0,82 | 91.30% |
2500+ | € 0,68 | 92.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J260FM-1214-12 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 20 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J260 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J260 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |