€ 8,85/ stukexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,85 | - |
10+ | € 5,21 | 41.20% |
25+ | € 3,06 | 65.45% |
50+ | € 2,03 | 77.04% |
100+ | € 1,50 | 83.05% |
200+ | € 1,22 | 86.27% |
500+ | € 0,91 | 89.70% |
1000+ | € 0,68 | 92.27% |
2500+ | € 0,57 | 93.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J260FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J260 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J260 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |