€ 8,70/ stukexcl. btw
€ 10,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,70 | - |
10+ | € 5,07 | 41.70% |
25+ | € 2,93 | 66.38% |
50+ | € 1,94 | 77.73% |
100+ | € 1,44 | 83.41% |
200+ | € 1,18 | 86.46% |
500+ | € 0,86 | 90.17% |
1000+ | € 0,65 | 92.58% |
2500+ | € 0,51 | 94.10% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J260FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J260 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J260 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |