€ 8,23/ stukexcl. btw
€ 9,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,23 | - |
10+ | € 4,73 | 42.49% |
25+ | € 2,64 | 67.90% |
50+ | € 1,73 | 78.98% |
100+ | € 1,24 | 84.99% |
200+ | € 0,97 | 88.22% |
500+ | € 0,70 | 91.45% |
1000+ | € 0,49 | 94.00% |
2500+ | € 0,38 | 95.38% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J260FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J260 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J260 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |