Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-2023-21

  • ERIKS:13565889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,91

-

10+

€ 3,36

43.09%

25+

€ 2,03

65.59%

50+

€ 1,41

76.21%

100+

€ 1,12

81.03%

200+

€ 0,93

84.24%

500+

€ 0,82

86.17%

1000+

€ 0,80

86.50%

2500+

€ 0,67

88.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J2FM-2023-21
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
21 mm
Flensdiameter
30 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J2
Materiaal loopvlak
iglidur® J2
Onderhoud
Onderhoudsvrij