Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J2 /iglidur® J2 J2FM-1618-17

  • ERIKS:13565888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,47/ stukexcl. btw

€ 6,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,47

-

10+

€ 3,12

43.06%

25+

€ 1,81

67.01%

50+

€ 1,22

77.78%

100+

€ 0,91

83.33%

200+

€ 0,72

86.81%

500+

€ 0,65

88.19%

1000+

€ 0,63

88.54%

2500+

€ 0,51

90.62%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J2FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J2
Materiaal loopvlak
iglidur® J2
Onderhoud
Onderhoudsvrij