€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,00 | - |
10+ | € 2,74 | 45.25% |
25+ | € 1,48 | 70.34% |
50+ | € 0,93 | 81.37% |
100+ | € 0,63 | 87.45% |
200+ | € 0,49 | 90.11% |
500+ | € 0,38 | 92.40% |
1000+ | € 0,32 | 93.54% |
2500+ | € 0,27 | 94.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J2FM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |