€ 4,43/ stukexcl. btw
€ 5,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,43 | - |
10+ | € 2,41 | 45.49% |
25+ | € 1,31 | 70.39% |
50+ | € 0,84 | 81.12% |
100+ | € 0,51 | 88.41% |
200+ | € 0,46 | 89.70% |
500+ | € 0,38 | 91.42% |
1000+ | € 0,30 | 93.13% |
2500+ | € 0,25 | 94.42% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | J2FM-0810-10 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J2 |
Materiaal loopvlak | iglidur® J2 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |