€ 8,63/ stukexcl. btw
€ 10,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,63 | - |
10+ | € 5,36 | 37.89% |
25+ | € 3,57 | 58.59% |
50+ | € 2,74 | 68.28% |
100+ | € 2,32 | 73.13% |
200+ | € 2,00 | 76.87% |
500+ | € 1,63 | 81.06% |
1000+ | € 1,24 | 85.68% |
2500+ | € 1,08 | 87.44% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JVFM-1820-18 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |