€ 8,04/ stukexcl. btw
€ 9,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,04 | - |
10+ | € 4,98 | 38.06% |
25+ | € 3,34 | 58.39% |
50+ | € 2,55 | 68.32% |
100+ | € 2,17 | 73.05% |
200+ | € 1,86 | 76.83% |
500+ | € 1,52 | 81.09% |
1000+ | € 1,16 | 85.58% |
2500+ | € 0,99 | 87.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JVFM-1820-11 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |