€ 7,83/ stukexcl. btw
€ 9,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,83 | - |
10+ | € 4,73 | 39.56% |
25+ | € 3,10 | 60.44% |
50+ | € 2,26 | 71.12% |
100+ | € 1,88 | 75.97% |
200+ | € 1,56 | 80.10% |
500+ | € 1,29 | 83.50% |
1000+ | € 0,95 | 87.86% |
2500+ | € 0,80 | 89.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JVFM-1416-12 |
Asdiameter | 14 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 22 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |