Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JVFM-1214-12

  • ERIKS:13565866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,52/ stukexcl. btw

€ 9,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,52

-

10+

€ 4,50

40.15%

25+

€ 2,89

61.62%

50+

€ 2,13

71.72%

100+

€ 1,73

77.02%

200+

€ 1,44

80.81%

500+

€ 1,16

84.60%

1000+

€ 0,86

88.64%

2500+

€ 0,72

90.40%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JVFM-1214-12
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
14 mm
Flensdiameter
20 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij