€ 6,88/ stukexcl. btw
€ 8,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,88 | - |
10+ | € 4,05 | 41.16% |
25+ | € 2,53 | 63.26% |
50+ | € 1,82 | 73.48% |
100+ | € 1,48 | 78.45% |
200+ | € 1,18 | 82.87% |
500+ | € 0,93 | 86.46% |
1000+ | € 0,68 | 90.06% |
2500+ | € 0,57 | 91.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JVFM-1012-10 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |