Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JVFM-0810-10

  • ERIKS:13565864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,97/ stukexcl. btw

€ 8,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,97

-

10+

€ 4,07

41.69%

25+

€ 2,53

63.76%

50+

€ 1,82

73.84%

100+

€ 1,44

79.29%

200+

€ 1,18

83.11%

500+

€ 0,91

86.92%

1000+

€ 0,67

90.46%

2500+

€ 0,55

92.10%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JVFM-0810-10
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
15 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij