€ 6,69/ stukexcl. btw
€ 8,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,69 | - |
10+ | € 5,99 | 10.51% |
25+ | € 5,55 | 17.05% |
50+ | € 5,09 | 23.86% |
100+ | € 4,86 | 27.27% |
200+ | € 4,37 | 34.66% |
500+ | € 3,67 | 45.17% |
1000+ | € 3,23 | 51.70% |
2500+ | € 2,49 | 62.78% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-2630-16 |
Asdiameter | 1.5/8 in |
Buitendiameter | 1.7/8 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 53.975 mm |
Flensdikte | 3.175 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |