Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JFI-2428-16

  • ERIKS:13565707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,25

-

10+

€ 5,57

10.94%

25+

€ 4,96

20.67%

50+

€ 4,66

25.53%

100+

€ 4,43

29.18%

200+

€ 3,90

37.69%

500+

€ 3,40

45.59%

1000+

€ 2,91

53.50%

2500+

€ 2,38

62.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JFI-2428-16
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
1.3/4 in
Breedte
1 in
Flensdiameter
50.8 mm
Flensdikte
3.175 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij