Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JFI-1618-12

  • ERIKS:13565705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,03/ stukexcl. btw

€ 4,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,03

-

10+

€ 3,34

16.98%

25+

€ 2,77

31.13%

50+

€ 2,45

39.15%

100+

€ 2,20

45.28%

200+

€ 1,90

52.83%

500+

€ 1,58

60.85%

1000+

€ 1,35

66.51%

2500+

€ 1,08

73.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JFI-1618-12
Asdiameter
1 in
Buitendiameter
1.1/8 in
Breedte
3/4 in
Flensdiameter
34.925 mm
Flensdikte
1.575 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij