€ 3,86/ stukexcl. btw
€ 4,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,86 | - |
10+ | € 3,17 | 17.73% |
25+ | € 2,58 | 33.00% |
50+ | € 2,26 | 41.38% |
100+ | € 2,07 | 46.31% |
200+ | € 1,77 | 54.19% |
500+ | € 1,46 | 62.07% |
1000+ | € 1,24 | 67.98% |
2500+ | € 0,97 | 74.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-141618-11 |
Asdiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 1 in |
Breedte | 11/16 in |
Flensdiameter | 28.575 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |