€ 3,72/ stukexcl. btw
€ 4,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,72 | - |
10+ | € 3,06 | 17.86% |
25+ | € 2,45 | 34.18% |
50+ | € 2,13 | 42.86% |
100+ | € 1,90 | 48.98% |
200+ | € 1,62 | 56.63% |
500+ | € 1,35 | 63.78% |
1000+ | € 1,16 | 68.88% |
2500+ | € 0,87 | 76.53% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-1214-08 |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 7/8 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 28.575 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |