€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,91 | - |
10+ | € 3,23 | 17.48% |
25+ | € 2,64 | 32.52% |
50+ | € 2,32 | 40.78% |
100+ | € 2,11 | 46.12% |
200+ | € 1,81 | 53.88% |
500+ | € 1,50 | 61.65% |
1000+ | € 1,29 | 66.99% |
2500+ | € 1,03 | 73.79% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-1012-16 |
Asdiameter | 5/8 in |
Buitendiameter | 3/4 in |
Breedte | 1 in |
Flensdiameter | 25.4 mm |
Flensdikte | 1.575 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |