Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® J /iglidur® J JFI-0810-04

  • ERIKS:13565699
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,27/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,27

-

10+

€ 2,58

20.93%

25+

€ 2,01

38.37%

50+

€ 1,67

48.84%

100+

€ 1,46

55.23%

200+

€ 1,22

62.79%

500+

€ 0,97

70.35%

1000+

€ 0,82

75.00%

2500+

€ 0,65

80.23%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
JFI-0810-04
Asdiameter
1/2 in
Buitendiameter
5/8 in
Breedte
1/4 in
Flensdiameter
22.225 mm
Flensdikte
1.5748 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® J
Materiaal loopvlak
iglidur® J
Onderhoud
Onderhoudsvrij