€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,06 | - |
10+ | € 2,32 | 24.22% |
25+ | € 1,77 | 42.24% |
50+ | € 1,44 | 52.80% |
100+ | € 1,22 | 60.25% |
200+ | € 0,97 | 68.32% |
500+ | € 0,76 | 75.16% |
1000+ | € 0,65 | 78.88% |
2500+ | € 0,49 | 83.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-0809-08 |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 19/32 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 22.225 mm |
Flensdikte | 1.1684 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |