€ 3,21/ stukexcl. btw
€ 3,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,21 | - |
10+ | € 2,53 | 21.30% |
25+ | € 1,94 | 39.64% |
50+ | € 1,63 | 49.11% |
100+ | € 1,39 | 56.80% |
200+ | € 1,18 | 63.31% |
500+ | € 0,93 | 71.01% |
1000+ | € 0,76 | 76.33% |
2500+ | € 0,61 | 81.07% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-0608-03 |
Asdiameter | 3/8 in |
Buitendiameter | 1/2 in |
Breedte | 3/16 in |
Flensdiameter | 15.875 mm |
Flensdikte | 1.5748 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |