€ 2,91/ stukexcl. btw
€ 3,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,91 | - |
10+ | € 2,22 | 23.53% |
25+ | € 1,65 | 43.14% |
50+ | € 1,33 | 54.25% |
100+ | € 1,12 | 61.44% |
200+ | € 0,87 | 69.93% |
500+ | € 0,68 | 76.47% |
1000+ | € 0,59 | 79.74% |
2500+ | € 0,42 | 85.62% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | JFI-0406-08 |
Asdiameter | 1/4 in |
Buitendiameter | 3/8 in |
Breedte | 1/2 in |
Flensdiameter | 14.224 mm |
Flensdikte | 1.1938 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® J |
Materiaal loopvlak | iglidur® J |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |