€ 10,85/ stukexcl. btw
€ 13,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,85 | - |
10+ | € 7,26 | 33.10% |
25+ | € 5,15 | 52.54% |
50+ | € 4,29 | 60.42% |
100+ | € 3,84 | 64.62% |
200+ | € 3,34 | 69.18% |
500+ | € 2,77 | 74.43% |
1000+ | € 2,20 | 79.68% |
2500+ | € 2,09 | 80.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | HSD350FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® HSD350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® HSD350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |