Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-1618-17

  • ERIKS:13565501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,09/ stukexcl. btw

€ 9,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,09

-

10+

€ 5,07

37.32%

25+

€ 3,34

58.69%

50+

€ 2,62

67.61%

100+

€ 2,24

72.30%

200+

€ 1,88

76.76%

500+

€ 1,56

80.75%

1000+

€ 1,22

84.98%

2500+

€ 1,14

85.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
HSD350FM-1618-17
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
18 mm
Breedte
17 mm
Flensdiameter
24 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® HSD350
Materiaal loopvlak
iglidur® HSD350
Onderhoud
Onderhoudsvrij