Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus met kraag Onderhoudsvrij iglidur® HSD350 /iglidur® HSD350 HSD350FM-1012-09

  • ERIKS:13565499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,86

-

10+

€ 4,12

39.89%

25+

€ 2,55

62.88%

50+

€ 1,92

72.02%

100+

€ 1,56

77.29%

200+

€ 1,24

81.99%

500+

€ 1,05

84.76%

1000+

€ 0,76

88.92%

2500+

€ 0,72

89.47%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
HSD350FM-1012-09
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
9 mm
Flensdiameter
18 mm
Flensdikte
1 mm
Met kraag
Ja
Materiaal buitenmantel
iglidur® HSD350
Materiaal loopvlak
iglidur® HSD350
Onderhoud
Onderhoudsvrij