€ 6,52/ stukexcl. btw
€ 7,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,52 | - |
10+ | € 3,86 | 40.82% |
25+ | € 2,32 | 64.43% |
50+ | € 1,71 | 73.76% |
100+ | € 1,37 | 79.01% |
200+ | € 1,06 | 83.67% |
500+ | € 0,87 | 86.59% |
1000+ | € 0,67 | 89.80% |
2500+ | € 0,61 | 90.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | HSD350FM-0810-09 |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 9 mm |
Flensdiameter | 15 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® HSD350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® HSD350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |