€ 6,31/ stukexcl. btw
€ 7,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,31 | - |
10+ | € 3,69 | 41.57% |
25+ | € 2,19 | 65.36% |
50+ | € 1,58 | 75.00% |
100+ | € 1,27 | 79.82% |
200+ | € 0,95 | 84.94% |
500+ | € 0,80 | 87.35% |
1000+ | € 0,61 | 90.36% |
2500+ | € 0,55 | 91.27% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | HSD350FM-0608-06 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 8 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 12 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® HSD350 |
Materiaal loopvlak | iglidur® HSD350 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |