€ 16,85/ stukexcl. btw
€ 20,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,85 | - |
10+ | € 12,05 | 28.52% |
25+ | € 8,91 | 47.13% |
50+ | € 6,86 | 59.30% |
100+ | € 5,47 | 67.53% |
200+ | € 4,58 | 72.83% |
500+ | € 3,99 | 76.32% |
1000+ | € 3,61 | 78.58% |
2500+ | € 3,29 | 80.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-4044-40 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 52 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |