€ 6,21/ stukexcl. btw
€ 7,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,21 | - |
10+ | € 6,02 | 3.06% |
25+ | € 4,45 | 28.44% |
50+ | € 3,44 | 44.65% |
100+ | € 2,76 | 55.66% |
200+ | € 2,26 | 63.61% |
500+ | € 2,00 | 67.89% |
1000+ | € 1,82 | 70.64% |
2500+ | € 1,65 | 73.39% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-2528-21 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 35 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |