€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,90 | - |
10+ | € 4,79 | 30.58% |
25+ | € 3,27 | 52.62% |
50+ | € 2,45 | 64.46% |
100+ | € 1,84 | 73.28% |
200+ | € 1,46 | 78.79% |
500+ | € 1,14 | 83.47% |
1000+ | € 0,95 | 86.23% |
2500+ | € 0,80 | 88.43% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-2023-21 |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 21 mm |
Flensdiameter | 30 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |