€ 6,61/ stukexcl. btw
€ 8,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,61 | - |
10+ | € 4,58 | 30.75% |
25+ | € 3,14 | 52.59% |
50+ | € 2,32 | 64.94% |
100+ | € 1,77 | 73.28% |
200+ | € 1,37 | 79.31% |
500+ | € 1,06 | 83.91% |
1000+ | € 0,84 | 87.36% |
2500+ | € 0,61 | 90.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-1820-17 |
Asdiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 20 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |