€ 6,44/ stukexcl. btw
€ 7,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,44 | - |
10+ | € 4,48 | 30.38% |
25+ | € 3,08 | 52.21% |
50+ | € 2,26 | 64.90% |
100+ | € 1,73 | 73.16% |
200+ | € 1,37 | 78.76% |
500+ | € 1,06 | 83.48% |
1000+ | € 0,84 | 87.02% |
2500+ | € 0,61 | 90.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-1618-17 |
Asdiameter | 16 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 17 mm |
Flensdiameter | 24 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |