€ 6,35/ stukexcl. btw
€ 7,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,35 | - |
10+ | € 4,41 | 30.54% |
25+ | € 3,00 | 52.69% |
50+ | € 2,22 | 64.97% |
100+ | € 1,67 | 73.65% |
200+ | € 1,33 | 79.04% |
500+ | € 1,05 | 83.53% |
1000+ | € 0,82 | 87.13% |
2500+ | € 0,59 | 90.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-1517-12 |
Asdiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 17 mm |
Breedte | 12 mm |
Flensdiameter | 23 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |