€ 10,55/ stukexcl. btw
€ 12,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,55 | - |
10+ | € 7,30 | 30.81% |
25+ | € 5,04 | 52.25% |
50+ | € 3,78 | 64.14% |
100+ | € 2,87 | 72.79% |
200+ | € 2,24 | 78.74% |
500+ | € 1,79 | 83.06% |
1000+ | € 1,37 | 87.03% |
2500+ | € 0,97 | 90.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | H4FM-101218-25 |
Asdiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 18 mm |
Flensdikte | 1 mm |
Met kraag | Ja |
Materiaal buitenmantel | iglidur® H4 |
Materiaal loopvlak | iglidur® H4 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |